Beli pompa alkon di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KRISBOW Pump Engine Gasoline for Irrigation (Pompa Alkon)
    Mulai

    Rp3.799.900

    KRISBOW Pump Engine Gasoline for Irrigation (Pompa Alkon)
    Deskripsi:
    Untuk membantu Anda menyalurkan air dalam konsentrasi yang besar, pompa air bensin Krisbow dapat menjadi solusi untuk Anda. Pompa di desain untuk industri agrikultur dengan daya tahan yang tinggi. Menggunakan tipe mesin 168FB yang dapat menghasilkan tenaga sebesar 4.7(6.5) kw(HP). Cocok digunakan sebagai pompa irigasi.
    atribut:
    • Max. Suction Lift (m): 8
    • Max. Engine (HP): 6.5
    • Maximum Engine (kW): 4.7
    • Maximum Suction Lift (ft): 26
    • Revolution Speed (rpm): 3600
  2. Honda Power Product Pump Engine for Irrigation (Pompa Alkon)
    Mulai

    Rp6.599.900

    Honda Power Product Pump Engine for Irrigation (Pompa Alkon)
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjirSebagai salah satu pompa yang paling mengesankan diantara Pompa Honda, Volume Air yang dihasilkan oleh WB20XN telah dirancang sesuai dengan keinginan pelanggan, apa pun aplikasi yang anda ingin pakai. Mesin GX160 Honda 4-Stroke yang menggerakan WB20XN memastikannya mudah dihidupkan, mudah digunakan, hemat bahan bakar, emisi rendah dan daya tahan lebih lama. - Pompa Air 2 inch untuk Berbagai Kebutuhan. - Mudah dihidupkan. - Mesin Honda OHV. - Irit Bahan Bakar. - Garansi 1 Tahun & Bersertifikat SNI.
    atribut:
    • Type: Self Priming, Centrifugal pump
    • Max. Suction Head Lift (m): 7.5
    • Air Cleaner: Semi Dry Type
    • Bore and Stroke (mm): 68x45
    • Compression Ratio: 8.5
    • Displacement (cm³): 163
    • Engine Type: 4-stroke, Overhead Valve Single Cylinder, inclined by 250
    • Fuel Consumption (L/hour): 1.4
    • Fuel Tank Capacity (L): 3.1
    • Fuel Used: Unleaded Gasoline (Oktan 86 or Higher)
    • Maximum Net Torque (N m): 10.3
    • Net Power Output (kW): 3.6
    • Oil Capacity (L): 0.58
  3. SUPRA (Pump) Pump Engine Irrigation (Pompa Alkon)
    Mulai

    Rp1.899.900

    SUPRA (Pump) Pump Engine Irrigation (Pompa Alkon)
    Deskripsi:
    Forced air - cooled, 4-strokes, OHV single cylinder
    atribut:
    • Power Output (HP): 6.5
    • Pump Lift (m): 28
    • Suction Height (m): 7
    • Maximum Pump Output (L/minute): 1100
    • Diameter Inlet & Outlet (inch): 3 (75mm)
    • Dimensions (mm): 520x380x470
    • Fuel Capacity (L): 3.6
  4. GAST Vacuum Trap (Tabung Filter Pompa Vakum)
    Mulai

    Rp3.199.900

  5. KRISBOW Pump Centrifugal for Cultivator (Pompa Sentrifugal Irigasi)
    Mulai

    Rp659.900

    KRISBOW Pump Centrifugal for Cultivator (Pompa Sentrifugal Irigasi)
    Deskripsi:
    OPTIONAL ACCESSORIES CULTIVATOR DIESEL. Water Pump 2inch Aluminum.
    atribut:
    • Item: Water Pump
  6. FIRMAN Pump Engine Gasoline Chemical (Pompa Alkon Kimia)
    Mulai

    Rp5.999.900

  7. Koshin Pump Engine for Irrigation (Pompa Alkon)
    Mulai

    Rp5.799.900

    Koshin Pump Engine for Irrigation (Pompa Alkon)
    Deskripsi:
    The KOSHIN SEH-50X motorised pump is used for domestic and municipal applications (watering gardens, pumping water from wells, filling tanks, supplying water to houses, fire-fighting). The model is equipped with a reliable Japanese Honda four-stroke engine with an output of 2.9 hp, which can pump up to 600 litres of liquid per minute. To put the pump into operation, only the pump body needs to be filled with water.
    atribut:
    • Maximum Power (rpm): 3600
    • Suction Height (ft): 26
    • Suction Height (m): 8
  8. NLG Scroll Compressor (Kompresor Screw)
    Mulai

    Rp61.999.900

    NLG Scroll Compressor (Kompresor Screw)
    atribut:
    • Voltage (V): 380
    • Frequency (Hz): 50
    • Power Input: 10HP/7.5KW
  9. KRISBOW Pump Submersible Automatic Switch (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp919.900

    KRISBOW Pump Submersible Automatic Switch (Pompa Celup)
    atribut:
    • Voltage (V/Hz): 230/50
    • Length of Cable (m): 10
  10. FIRMAN Pump Engine Gasoline for Irrigation Auto Choke Series (Pompa Alkon)
    Mulai

    Rp3.199.900

    FIRMAN Pump Engine Gasoline for Irrigation Auto Choke Series (Pompa Alkon)
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjirFGP20AC merupakan salah satu produk mesin pompa air alkon dari Firman Indonesia yang dapat digunakan dalam berbagai macam keperluan seperti seperti irigasi sawah, menguras air, sirkulasi kolam dan lain-lain. Mesin pompa air alkon ini menggunakan engine Firman SFE210 yaitu mesin penggerak 4 tak dengan kapasitas silinder 212 cc dan daya sebesar 7 HP/3600 rpm. Mesin ini memiliki kapasitas tangki bahan bakar sebesar 3.6 L dan kapasitas tangki oli sebesar 600 ml. Mesin ini juga memiliki keunggulan hemat dalam penggunaan. Dengan kapasitas tangki bahan bakar 3.6 L, mesin ini dapat digunakan hingga maksimal 4 jam (Beban 75%). Dengan menggunakan sistem penyalaan recoil (diengkol) yang ringan dan mudah, pengguna tidak akan kehabisan banyak waktu dan tenaga hanya untuk menyalakan mesin ini. Dilengkapi juga dengan fitur auto choke yang semakin memudahkan pengguna saat menyalakan mesin. Fitur auto choke ini menjaga agar karburator mesin selalu pada keadaan siap untuk dinyalakan sehingga mesin mudah dinyalakan karena tidak perlu mengengkol/starter beberapa saat untuk menaikan bensin ke karburator. Dengan diameter hisap dan diameter buangan berukuran masing-masing 2” mesin ini mampu menghisap air dengan debit maksimum mencapai 36 m³ / Jam atau 600 L / min. Selain itu, pompa ini mampu menghisap air dengan tinggi hisap mencapai 8 meter, dan tinggi dorong mencapai 28 meter. Pompa alkon ini sangat cocok untuk Anda yang memiliki usaha dalam bidang pertanian yang memerlukan pompa untuk keperluan irigasi sawah karena dengan menggunakan mesin pompa ini kegiatan irigasi akan lebih menghemat waktu pekerjaan. Selain itu mesin ini dilengkapi juga dengan frame mesin yang dapat memudahkan pengguna untuk memindahkan mesin kemana saja.
    atribut:
    • Maximum Engine Working Power (rpm): 3600
    • Fuel Tank Capacity (L): 3.6
    • Cylinder Capacity (cc): 212
    • Engine Oil Capacity (L): 0.6
  11. FOSROC Conbextra GP Cementitious Grout (Semen Pengisi Celah)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp139.900

    FOSROC Conbextra GP Cementitious Grout (Semen Pengisi Celah)
    Deskripsi:
    Conbexlra GP general purpose non-shrink cementitious grout, is supplied as a ready lo use dry powder. The addition of a controlled amount of clean water produces a fowing non-shrink grout for gap thicknesses up to 100 mm. Conbextra GP is a blend of Porliand cement, graded fllers and chemical additives which impart controlled expansion in the plastic state whilst minimising water demand. The low wate rdemand ensures high early strength. The graded tiller is designed to assist uniform mixing and produce a consistent grout. Uses. Conbexlra GP is used for general purpose grouling where it is essenlial to eliminate shrinkage when completely Filling the void between a base plate and a substrate. Such an applicalion would be the grouting of a stanchion base plate. It can also be used roF anchoring a wide range of Fixings. These include masts, anchor bolts and fence posts. Advantages. - Gaseous expansion system compensates tor shrinkage and setllement in the plastic stale. - No metallic iron content to cause slaining. - Pre-packaged material overcomes potential on-site botching variations. - Develops high early strength without the use of chlorides. - High ultimate strength and low permeability ensure the durability of the hardened grout. Technical support. Fosroc offers a comprehensive range of high quality, high performance conslruction products. In addition, Fosroc ofers a worldwide technical support and on-site service to specifiers, end-users arid contractors. Supplier specification. All grouting where shown on Ihe drawing must be carried out using Conbextra GP manufactured by Fosroc and used in accordance with the manufacturer's data sheet. Application instructions. Foundation surface. The substrate surface must be free from oil, grease or any loosely adherent material. If the concrete surface is defective or has lailance, fl must be cut back to a sound base. Bolt holes and fixing pockets must be blown clean of any dirt or debris. Pre-soaking. Several hours prior to grouting the area of cleaned foundation should be flooded with fresh water. Immedialoly before grading takes place any free water should be removed with particular care being taken ID blow out all bolt holes and pockets. Base plate. It is essential that this is dean and free from oil, grease or scale. Air pressure relief holes should be provided to allow venting of any isolated high spots. Levelling shims. If these are to be removed after the grout has hardened, they should be treated with a thin layer of grease. Formwork. The formwork should be constructed to the leakproof. This can be achieved by using foam rubber strip or mastic sealant beneath the constructed formwork and between joints. In some cases it is practical to use a sacrificial semi-dry sand and cement formwork. The formwork should include outlets for pre-soaking. Unrestrained surface area. This must be kept to a minimum. Generally the gap width between the perimeter formwork and the plate edge should not exceed 150 mm on the pouring side and 50 mm on the opposite side. It is advisable where practical to have no gap at the fank sides.
    atribut:
    • Consistency Yield (L): Trowellable 12, Flowable 13.25
  12. EK Roller Chain (Rantai)
    Rating:
    90% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp279.900

  13. YamamaxPRO Pump Engine for Irrigation (Pompa Alkon)
    Mulai

    Rp1.499.900

    YamamaxPRO Pump Engine for Irrigation (Pompa Alkon)
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjir
    atribut:
    • Starting: Recoil
  14. HCP Pump Submersible Sewage F Series (Pompa Celup Limbah/Air Kotor)
    Mulai

    Rp4.799.900

    HCP Pump Submersible Sewage F Series (Pompa Celup Limbah/Air Kotor)
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjirHCP memiliki range produk Submersible Sewage (Effluent Pump) yang lengkap dengan kapasitas 50-1200 lpm sangat cocok digunakan pada rumahan, kolam, aquarium, gedung, konstruksi dan industri
    atribut:
    • Number of Pole: 2P
  15. Yamaha Pump Engine for Irrigation (Pompa Alkon)
    Mulai

    Rp5.099.900

    Yamaha Pump Engine for Irrigation (Pompa Alkon)
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjir
    atribut:
    • Cylinder Volume (cc): 179
    • Fuel Tank Capacity (L): 3.6
    • Fuel Type: Fuel
    • Machine Type: 4-stroke, OHV, Air Cooled
    • Max. High Pressure Pump (m): 27
    • Max. Sunction Power (m): 8
    • Operating Time (hour): 2
    • Output Attached (kW/rpm): 3.1 (4.2 PS)/3600
    • Pump Connection Thread: Outer Thread
    • Starter System: recoil Starter
  16. Loncin Pump Engine Diesel Irrigation (Pompa Alkon)
    Mulai

    Rp10.999.900

    Loncin Pump Engine Diesel Irrigation (Pompa Alkon)
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjirPompa air menggunakan bahan bakar solar. Kuat dan tahan lama. Pompa air dengan diameter selang hisap dan buang besar dapat diandalkan untuk mengalirkan air ke lahan dan perkebunan Anda yang luas dan membutuhkan debit air yang extra. Tenaga dorongnya yang kuat, sangat cocok digunakan pada tempat yang jauh dari sumber air
    atribut:
    • Fuel Type: Diesel
    • BB Consumption per Hour (L/hour): 1.35 (Average Usage)
    • Speed (rpm): 3600
Daftar Harga pompa alkon Terbaru November 2026
KRISBOW Pump Engine Gasoline for Irrigation (Pompa Alkon)Rp3.799.900
Honda Power Product Pump Engine for Irrigation (Pompa Alkon)Rp6.599.900
SUPRA (Pump) Pump Engine Irrigation (Pompa Alkon)Rp1.899.900
GAST Vacuum Trap (Tabung Filter Pompa Vakum)Rp3.199.900
KRISBOW Pump Centrifugal for Cultivator (Pompa Sentrifugal Irigasi)Rp659.900
FIRMAN Pump Engine Gasoline Chemical (Pompa Alkon Kimia)Rp5.999.900
Koshin Pump Engine for Irrigation (Pompa Alkon)Rp5.799.900
NLG Scroll Compressor (Kompresor Screw)Rp61.999.900
KRISBOW Pump Submersible Automatic Switch (Pompa Celup)Rp919.900
FIRMAN Pump Engine Gasoline for Irrigation Auto Choke Series (Pompa Alkon)Rp3.199.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)